曜日別特売
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515

TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515
TB-A20MFLGGBL iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止 エレコム 61328515

iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 (2022/2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) ガラスフィルム 0.33mm ブルーライトカット 指紋防止

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61328515品番TB-A20MFLGGBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用液晶保護ガラスです。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。滑らかな指すべりを長く維持し続ける高耐久特殊コーティングを施しています。強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PETセット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする