スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1A出力 コンパクト USBコンセント iPhone

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61328759 品番 MPA-ACU07WH
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。
家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。

その他コンパクト設計 ホワイト 質量(g)約27 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、給電可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約33×32×33※ACプラグ収納時 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流1A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
急速充電不可の家電に使用

1A以下で充電しろと取説に書いてあったので購入しました。
無名の物もいっぱい出回っていますが、これは安心出来そうです。
ただ、ちょっと割高に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする