エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの AC充電器
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.8A出力 コンパクト USBコンセント iPhone
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61328768
品番
MPA-ACU08BK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。
家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。
その他
コンパクト設計
色
ブラック
質量(g)
約31
適合規格
◇PSE 特定電気用品
対応機種
USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)
約35×33×35※ACプラグ収納時
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.3
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
9
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流
1.8A