スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート 1.8A出力 コンパクト USBコンセント iPhone

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61328777 品番 MPA-ACU08WF
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。
家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。

その他コンパクト設計 ホワイトフェイス 質量(g)約31 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約35×33×35※ACプラグ収納時 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.3 保証期間1年間 定格出力電力(W)9 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流1.8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする