iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくい

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイトフェイス 注文コード61328804 品番MPA-ACL09WF
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。

付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 ホワイトフェイス 質量(g)約92 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流2.4A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61328804
2021-09-21
用途:
充電

こちらアップルに認証されていないと画面出る為充電できません。ケーブルを変えると充電できました。付属のケーブルが使い物にならない様です。残念な商品です。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする