ネオクロールスティック リフィルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100包×3袋) 注文コード61328944 品番6628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水に溶かすだけで100ppm以上の「次亜塩素酸水溶液」が作れます!
日常清拭用として使用するのに圧倒的な低コストです!
顆粒状だから2年間の長期保存!
清拭作業だけでなく、リネン類や食器など広い用途で利用できます。

成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム pH値6.0〜8.0 液性中性 保存期間(年)2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする