ポータブルスプレーヤー用バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61328969 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に!
コードレス噴霧器
らくらくコードレス
軽量&コンパクトで取り回し快適
スイッチONで始動のカンタン操作
希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク
消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える

バッテリー電圧(V)20 バッテリー容量(mAh)2500 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする