FPS
FPSの 手指消毒用品
FPSの 手指消毒器
壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(600mL)
注文コード
61328978
品番
PL-151047GWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質
ABS
容量(mL)
600
質量(g)
約755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×85×240
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
吐出量(mL/回)
最小:0.5、最大:1
使用場所
トイレ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61328978
PL-151047GWT
71171915
PL-151049S
壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ
FPS
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です