※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード61329075
品番PA-B4-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
従来の充電器に比べ約50%の小型化に成功。
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。
コンパクトながらハイパワー充電。
1つのデバイスのみ充電する場合、最大出力65W。
2つのデバイスを充電する場合、最大出力はそれぞれ45W/18W。
独自の技術DynamicDetect搭載。
接続されたデバイスを自動的に判別し最適な出力で充電。