クモクリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(10kg) 注文コード61329179 品番KC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クモ・ムカデ・ダニの忌避剤
クモが嫌がる臭いで近寄らせず、巣の発生を防止
クモやムカデ・ダニが約4〜6カ月(使用環境により前後します。)は寄り付きません
スプレー噴霧またはハケ塗りだけで、取扱いは簡単です
天然植物素材を原料とした、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。

用途住宅・マンション・ホテル・商業施設の軒下などのクモの巣の発生防止、自動販売機・電気制御盤等の内部へのクモ侵入の防止 成分天然草木エキス他 使用方法作業前に現状あるクモの巣をほうきなどで取り除いてください。対象物へ噴霧または塗布してください。 使用の目安15〜30ml/m2(原液) 適合害虫クモ・ムカデ・ダニ 外観液体 有効期間約4〜6カ月 使用期限1年
注意
※必ず原液で使用してください。
※噴霧使用の際は、防護メガネ、マスク、手袋を着用してください。
※動物、植木、人や火気、高温の物へ直接噴霧はしないでください。
※目や口に入った場合はすぐに充分な水で洗い流して、医師の診断を受けてください。
※使用時はゴム手袋を着用し、手や皮膚についた時は充分な水で洗い流してください。
※小児の手の届かない所で、直射日光の当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
※用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする