曜日別特売
PCF1001 メスストレート AirTAC 61332864

メスストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ1/8″
ポート径(Φmm)10
グレー
内容量1個注文コード61332864品番PCF1001
参考基準価格(税別)¥122販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

グレー規格メスストレートジョイント接続ねじ1/8″ポート径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 61333099
2023-08-15
用途: エアー器機のメインテナンス
その他業種

仕事でかなりの数を購入して使用していますが今の所不良品に当たった事は一度もありません。日本メーカーの同等品と比較して品質はほぼ変わらず値段は約半額です。

対象商品 : 61332916
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする