曜日別特売
USK-AU  R1/2-100X0.2/-0.1   MPA USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器 61333486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USKオールステンレス製密閉型圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじR1/2
サイズ100
圧力スパン0.2/-0.1MPA
0.2/-0.1MPA
0.05MPA
0.06MPA
100MPA
6MPA
7MPA
60MPA
70MPA
0.1/-0.1MPA
30MPA
35MPA
1.6MPA
2.5MPA
3.5MPA
0.16MPA
0.1MPA
4MPA
5MPA
1.6/-0.1MPA
2.5/-0.1MPA
1/-0.1MPA
2/-0.1MPA
0.3/-0.1MPA
0.4/-0.1MPA
0.5/-0.1MPA
0.6/-0.1MPA
-0.1MPA
0.25/-0.1MPA
40MPA
50MPA
10MPA
16MPA
20MPA
25MPA
0.25MPA
0.2MPA
0.3MPA
0.4MPA
0.5MPA
0.6MPA
0.7MPA
1MPA
2MPA
3MPA
内容量1台注文コード61333486品番USK-AU R1/2-100X0.2/-0.1 MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。

サイズ100精度±1.6% F.S接続ねじR1/2材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316圧力スパン0.2/-0.1MPA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする