PUチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61335725 品番 UE95A100065020MC
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

RoHS対応
高弾性:狭い空間での配管が可能
可塑性向上
耐摩耗性向上:摩耗環境に適用
低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少
低圧縮性、抗溶解性向上
広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。

外径(mm)Φ10 内径(mm)Φ6.5 長さ(m)20 透明 厚さ(mm)1.75 曲げ半径(mm)20 材質(チューブ)PU 特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする