AirTAC
PUチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(mm)
Φ8
Φ10
Φ12
Φ4
Φ6
Φ8
内径(mm)
Φ5
Φ6.5
Φ8
Φ2.5
Φ4
Φ5
色
黒
透明
黒
白
長さ(m)
20
20
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61335847
品番
UE95A080050020MBK
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RoHS対応
高弾性:狭い空間での配管が可能
可塑性向上
耐摩耗性向上:摩耗環境に適用
低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少
低圧縮性、抗溶解性向上
広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。
外径(mm)
Φ8
内径(mm)
Φ5
長さ(m)
20
色
黒
厚さ(mm)
1.5
曲げ半径(mm)
17
材質(チューブ)
PU
特性
高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性
RoHS指令(10物質対応)
対応