エアオペレートバルブ 3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61335874 品番3A11006NC
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
仕様ノーマルクローズ 接続口径1/8” 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.8 有効断面積(mm2)12 制御方式2位置シングルエアオペレート 作動方式外部エアオペレート 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 Cv値0.67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする