ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61336005 品番PTL4M5A-MS
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。

材質SUS304 グレー 規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ 制御方式メーターアウト 接続ねじM5X0.8 ポート径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする