ハンドバルブ 4Hシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61336538 品番 4H21006
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
接続口径1/8” シリーズ手動リターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0 有効断面積(mm2)14 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20〜70 Cv値0.78 切換位置区分2位置5ポート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61336547
2023-04-24
用途:
エアーシリンダ使用手動工具
株式会社三彩 様

手作業で1日で5回ほど、手には負えない物をエアーシリンダを使用し開閉する道具を設計し、これに使用する予定。
まず、箱の外装にホログラフ印刷で驚き、ごろんと入っているバルブの接続穴にはシールも無く、検査済みのラベルが2枚?入っていた。レバーの操作感はシッカリ良い。

商品説明欄に、接続ポート穴の記載が無いので他社の説明欄を参考にした。5ポートでPABの3ポートは1/4で、RとSの排気ポートは1/8だった。説明欄に明確な記載が必要だろう。
「一緒に買われている商品」として不適切であるサイズがあり、適切なサイレンサーなどを表示する事が良心的だろう。
製品の耐久性に関しては答えられないが、使用頻度からみて十分だと予測。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする