スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61336836 品番 PTL4M5AD-M
参考基準価格(税別)¥283 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。

ブラック 規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ 制御方式メーターアウト 接続ねじM5X0.8 ポート径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
シリンダーのスピード調整
農・林・水産業

ロック解除が引っ張るだけでとても簡単で微調整しやすく良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする