JJN010039 IP60 Telephone シルバー JACOB JENSEN 61337345

IP60 Telephone シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード61337345品番JJN010039
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)
ワンタッチボタン 4 カ所
メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能
簡単な web での設定
壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)
G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート
SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2
標準SIPプ ロトコルをサポート
DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て
E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート
ライン1とライン2をサポート
動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング
プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能
PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能

材質ABS樹脂シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE : DE18-0108005
注意
※日本での認証は取得しております。
※本機を使用するには IPアドレスの設定が必要となります。
※本機を使用するためにはPoE機器あるいはPBXに接続する必要があります。
※本機はSkypeやIMなどのVoIP(IP電話)サービスの電話機としてはご利用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする