組立式ファミリードームテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61337765 品番HAC3938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3人〜4人対応のゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテント。
ポール2本の簡単な組立式構造なので短時間でスマートに設営できます。
フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えが可能で
用途に合わせてフロント部分を開閉できます。

付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個、取扱説明書 材質ポリエステル・PE(本体)、グラスファイバー(ポール) 質量(kg)約2.1 アッシュブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×200×130(設営時) 収納時寸法(cm)約Φ13×W60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする