スマートウォッチCSシリーズスクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61337966 品番 WW22029BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。
心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。

寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11 ブラック 質量(g)26 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様 防塵防水性能日常生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする