スマートウォッチHGシリーズスクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61338000 品番 WW22030MBK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。
フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。
豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。

寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 メッシュブラック 質量(g)47 対応機種android4.3以上、iOS9以上 機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする