スマートウォッチHSシリーズスクエアFTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61338036 品番WW22045BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

通話機能搭載によりウォッチの内蔵スピーカーを通して音声を聞いたり、内蔵マイクを通して通話するなど、ウォッチからの電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も20種のスポーツに対応した消費カロリー計算や血中酸素測定や睡眠測定のほか、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。

寸法(mm)幅40×高さ44×奥行10 ブラック 質量(g)44 対応機種android4.3以上、iOS9以上 機能電話通知通話、心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、メッセージ、座りが注意、血中酸素測定 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする