ブレスレット型スマートウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61338054 品番 WW21001S-BU
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。

寸法(mm)幅15.5×高さ54.3×奥行10.2 ブルー 質量(g)25g 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用4-6日) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする