曜日別特売
WW21002S-PK スクエア型 スマートウォッチ アリアス 61338115

WW21002S-PK スクエア型 スマートウォッチ アリアス 61338115
WW21002S-PK スクエア型 スマートウォッチ アリアス 61338115

スクエア型 スマートウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード61338115品番WW21002S-PK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日常の使い勝手を重視した基本機能として歩数/距離/カロリー、スポーツ、天気、音楽リモート機能やSNS/SMS通知とさらに心拍数や血中酸素測定機能をプラスしたコストパフォーマンスモデルです。毎日の身体のちょっとした気づきを確認することができます。

寸法(mm)幅43×高さ43×奥行11ピンク質量(g)29対応機種android4.3以上、iOS8以上機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見、メイン画面カスタマイズ、距離防塵防水性能IP67充電時間(時間)2(連続使用4-6日)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする