Type-C変換アダプター USB-C to Dual HDMI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61338264 品番HCM002GM1F
参考基準価格(税別)¥8,982 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

HDMIポートは最大8K@30Hzをサポート、円滑なビデオストリーミングを実現。デュアルHDMIにて、拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続可能。
Windows/MacOS/Linux/Google Chrome OSに対応し、プラグ&プレイデバイスで追加のドライバソフトウェアは必要ありません。

寸法(mm)ハブ:幅245×奥行54×高さ13 質量(g)40±5 出力HDMI×2 入力USB-C3.1Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格1:8K@30HzMax、2:4K@60HzMax

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする