カラオケもできるBluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61338474 品番S02BS-002BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。
音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。
スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。

仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G 質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82 電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh 寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8 充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2〜3時間 対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3) スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω 連続再生時間スピーカー:約3〜4時間 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続 伝送距離(m)約10 Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0 対応コーデックスピーカー:SBC 対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする