曜日別特売
GAR30010S 調質機器 GAシリーズ レギュレータ AirTAC 61338543

調質機器 GAシリーズ レギュレータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
配管接続口径3/8"
シリーズGA300シリーズ
チェックバルブ
内容量1個注文コード61338543品番GAR30010S
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)

シリーズGA300シリーズ配管接続口径3/8"種類標準型圧力計丸形圧力計:有チェックバルブ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61338543
2023-10-27
用途: 圧縮空気の減圧に

作りがしっかりしていて性能も満足です。
メータ付きでこの価格はかなりお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする