AirTAC
AirTACの 流体制御機器
AirTACの ソレノイドバルブ
AirTACの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ソレノイドバブル 2Pシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61338586
品番
2P02506FIG
参考基準価格(税別)
¥1,405
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電圧(V)
DC12
接続口径
1/8”
ポート数
2
作動方式
直動型
仕様
ノーマルクローズ
リード線取出方法
グロメット
口径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水、油
流体粘度(cSt)
20以下
Cv値
0.23
切換位置区分
2位置2ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G