AirTAC
AirTACの 流体制御機器
AirTACの ソレノイドバルブ
AirTACの 汎用流体用ソレノイドバルブ
電磁弁 3Vシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61338699
品番
3V31010NCB
参考基準価格(税別)
¥2,395
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ノーマルクローズ
接続口径
3/8”
リード線取出方法
DIN形ターミナル
電圧(V)
DC24
シリーズ
300
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
30
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
Cv値
1.67
切換位置区分
2位置シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応