AirTAC
AirTACの 流体制御機器
AirTACの ソレノイドバルブ
AirTACの 汎用流体用ソレノイドバルブ
電磁弁 4Mシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61338708
品番
4M31008C
参考基準価格(税別)
¥2,395
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電圧(V)
AC110
接続口径
1/4”
リード線取出方法
DIN形ターミナル
シリーズ
4M300
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
25
制御方式
2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
Cv値
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応