※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)上から順番に4V110、4V120、4V130
AirTAC
AirTACの 流体制御機器
AirTACの ソレノイドバルブ
AirTACの 汎用流体用ソレノイドバルブ
電磁弁 4Vシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/8”
電圧(V)
DC24
注文コード
61338735
品番
4V11006BI
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
1/8”
リード線取出方法
グロメット
シリーズ
4V100
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
12
制御方式
2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
Cv値
0.67
RoHS指令(10物質対応)
対応