※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)上から順番に4V310、4V320、4V330
AirTAC
AirTACの 流体制御機器
AirTACの ソレノイドバルブ
AirTACの 汎用流体用ソレノイドバルブ
電磁弁 4Vシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4”
電圧(V)
DC24
注文コード
61338918
品番
4V330C08B
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
1/4”
リード線取出方法
DIN形ターミナル
シリーズ
4V300
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.8
有効断面積(mm
2
)
18
制御方式
3位置ダブル クローズドセンタ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
Cv値
1
RoHS指令(10物質対応)
対応