ふきんなどの漬けおきに、これまではセスキ炭酸か加炭酸ナトリウムを使用していましたが、いちいち溶かさなくてはならないのが面倒でこちらを使用してみました。部屋干しでも臭くならず、満足しています。
満足してリピートを続けています。
洗剤自動投入の洗濯機に補充していますが、ノズルが工夫されていて
一定の速度で出てくれるのでこぼれたりしないです。
洗い上がりに不満もないですし、匂いもキツくない。
ただ、洗っている時は洗剤の匂いがそれなりにします。
よくリピートして使ってます。頻繁に洗剤を購入しなくても良い利点があります。
ただ、洗濯機の洗剤入れに洗剤を傾けるときに、勢いよく出るのでキャップがあるか、少し長めのストローのような管があると、洗剤がこぼれないで適切に投入できそうです。
これ、かなり満足度烽「です。コスパも非常によいし、某メーカーの消臭ジェル洗剤と違わないです。
これ、リピートです。ボトルが大きいから重たいけれど、ボトルも白くてガチャガチャしていないところも好きです。
安いから汚れ落ちが悪いとか無いです。普通に有名ブランドの物と変わらず問題無く使えます。特に白いフェイスタオルなどスッキリ落ちるので気持ち良いです。家の場合、施設に入居している母の洗濯物がメインなので正直、尿漏れや食べこぼしなど特別な汚れや臭いが気になるので先に手洗いしてから洗濯機で洗うので洗剤は量が多いこの商品はコスパ的に助かります。1つ残念なのは香りが無臭に近いのでキツイ香りよりは良いけどもうちょっとだけ香料あっても良いかなと思います。
気になっていましたが、他社製品と全くそん色なく使えます。次回も購入予定です。
利用者様の衣類を洗濯するのに使用しています。
毎日の事なので、価格が安くて助かっています。
以前使っていたモノタロウの液体洗剤が購入できなくなったので今回こちらを購入しました。汚れ落ちは良いと思います。へんに匂いもついてないのもよいです。でもジェルと言うほど液体の粘度はたかくないです。以前のもののほうがねっとりしてました。汚れ落ちに関係するか分からないですが