無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61353305 品番MUS-RKF169NW
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス<BR>大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°<BR>面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。<BR>不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。<BR>Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。<BR>読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。<BR>ポインター速度を3段階で切り替えられます。

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) ホワイト 質量(g)約100 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS 10.12以降、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×103×69 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 使用電源単3乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命連続動作時間 約190時間、電池交換の目安 約188日 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
注意
<ご使用上の注意><BR>電池の入れ間違いにお気をつけください。<BR>付属電池は初期不良の確認用です。<BR>*1MacOSでは非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする