ステレオパワーアンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61353348 品番MA-S1010D
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステレオパワーアンプ ●10W+10Wのステレオパワーアンプ
●コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能

用途●個人宅から中規模店舗の業務用:事務所、カフェ、ジム 付属品ACコード(1.8m)/取扱説明書 質量(kg)1 使用温度範囲-10℃〜+50℃(結露しないこと) 電源電圧AC100V 50/60Hz 消費電力10W(電気用品安全法による表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200 周波数特性30Hz〜20kHz 最大出力10W+10W(3Ω負荷)(LOW) 出力インピーダンス(Ω)3〜16(LOW) S/N比75dB以上 歪率(%)1.0以下(5W出力) 入力インピーダンス(kΩ)入力1:110mV/10(RCAピンジャック不平衡) 入力2:60mV/10(Φ3.5ミニジャック不平衡)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする