ガイド機能付き電子ピアノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61353357 品番KB-61K
参考基準価格(税別)¥36,181 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光った鍵盤をなぞるだけ!誰でも簡単に演奏ができる!
『ちょうちょ』『きらきら星』などの初めてでも簡単に弾ける曲から『トルコ行進曲』などの難曲まで、誰もが知っている曲を70曲内蔵。
光った鍵盤を追いかけるだけで、誰でも簡単にピアノの演奏が楽しめるガイド機能付き。※楽譜は付属しておりません。
ヘッドホン出力端子Φ3.5mmが搭載されているので、周囲を気にせずいつでも練習が可能です。

仕様同時発音数:8音、内蔵音色数:200種類、内蔵リズム数:200種類、内蔵デモ曲数:70曲 セット内容本体、ACアダプタ、電源ケーブル、AUXケーブル、音符シール、譜面立て、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約1.75 消費電力(W)約3 電源家庭用電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ5V/1A)、乾電池:単3形×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×265×76 機能光る鍵盤、LED表示、自動伴奏、練習モード ACアダプタ(定格出力)5V 1A ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz 入力端子電源入力端子:USB Type-C、オーディオ入力端子:Φ3.5mm、マイク入力端子:Φ3.5mm ※マイクは付属しておりません。 ケーブル長(mm)約2000 出力端子ヘッドホン出力端子:Φ3.5mm 鍵盤数61鍵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする