4901301435781 キッチン泡ハイター 業務用 花王 61353409 4901301435781 キッチン泡ハイター 業務用 花王 61353409 4901301435781 キッチン泡ハイター 業務用 花王 61353409 4901301435781 キッチン泡ハイター 業務用 花王 61353409 4901301435781 キッチン泡ハイター 業務用 花王 61353409 4901301435781 キッチン泡ハイター 業務用 花王 61353409

キッチン泡ハイター 業務用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000mL) 注文コード 61353409 品番 4901301435781
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。
希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。
液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。
まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。
*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。
*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。

用途
用途
除菌・消臭・ウイルス除去
プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒
上記以外 約2分
漂白・ヌメリ除去 約5分
シリーズキッチン泡ハイター 液性アルカリ性 商品タイプ業務用/詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用上の注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐめ、置き場所・漂白中の厨房用品などの取り扱いに注意する。
※1度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。
※他の洗浄剤と併用しない。
※酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
※他の容器に移して使用しない。
※肩より上で使用しない。
※衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
※破損を避けるため、落とさない。倒して保管しない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
まな板やキッチン内
サービス業

汚れ落ち、使い勝手がよく、短時間なところが手軽に使えて気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
61353409
2026-02-23
用途:
コスパ良し
サービス業

キッチン周りだけではなく、洗面台や風呂の排水口などいろいろな場所で結構たくさん使うので量の多い詰め替えは役に立っています。

2026-02-03
用途:
流し台、コーヒーカップ、美容室のシャンプーブース内まで
サービス業

シュッ、シュッとかけておくだけ。掃除の手前がはぶけて、助かります。

対象商品:
61353409
2025-10-19
用途:
掃除
Aoki 様 (建設業・工事業)

すぐなくなるので、お得用はたすかりました。茶渋も10分つけると取れるし、なくてはならない一品です。

2025-08-06
用途:
シンク清掃他
その他業種

泡なので流れてしまわず、良く漂白できます。大容量なので、付け替え回数も少なく済み満足です。

対象商品:
61353409
2025-07-26
用途:
家のシンク周り
農・林・水産業

こんなドデカくてお得サイズが有るの、知りませんでした!
どーせ使うモノやし、デカくてお得は最高☆☆☆

2025-05-24
用途:
風呂場のカビの除去

風呂場の黒いカビの有るタイルにキッチン泡ハイターを 一晩、吹きかけておくだけで、新品同様のきれいな状態のタイルが出現しました。

対象商品:
61353400
2025-07-02
用途:
キッチンまわり
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

夏は特に活躍する製品。ちょうど切れたので、こちらで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする