製品画像
MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 非常用電源
MEIHO(ワキタ)の 非常用電源本体
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61353759
品番
MPS-SC100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。
ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。
MPS用ソーラーパネルです。
用途
ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。
トラスコ品番
563-6707
材質
ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布
幅(mm)
632〜1265
高さ(mm)
25〜40
奥行(mm)
560
定格電圧(V)
20
最大出力(W)
100
出力電流(A)
5
交換効率
0.21
出力端子
MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※太陽光が全面に当たる様にして下さい。
※曇天やパネルに影が落ちると発電能力が大幅に低下します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません