正面

- シンカトリ 120日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 61353838 - シンカトリ 120日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 61353838

シンカトリ 120日 無臭 灯油不使用 電源不要

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61353838 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

次世代型屋内蚊取り。電源不要!部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用120 日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。(オン:白いメッシュが見える⇔オフ:グレーのシャッターが閉まりメッシュが見えない)リサイクル(PET→カートリッジ)。防除用医薬部外品。
<電源不要でどこにでも置ける>●火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。●お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。玄関、寝室、子供部屋。
<KINCHO独自の非加熱式薬剤拡散システムエアフローリリース技術>屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。置くだけで約120日間、蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)

用途蚊成虫の駆除 セット内容取り換え用薬剤カートリッジ×1 タイプ取替えカートリッジのみ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする