シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61353865 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380

次世代型屋内蚊取り。電源不要!部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用200日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。(オン:白いメッシュが見える⇔オフ:グレーのシャッターが閉まりメッシュが見えない)リサイクル(PET→カートリッジ)。防除用医薬部外品。<電源不要でどこにでも置ける>●火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。●お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。玄関、寝室、子供部屋。<セット内容>薬剤カートリッジ1個、専用容器 1個<KINCHO独自の非加熱式薬剤拡散システムエアフローリリース技術>屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。置くだけで約200日間、蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)

用途蚊成虫の駆除 タイプセット 適合害虫 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
来客用
その他業種

正直なところ効果のほどはわからないが、ドアを開けていてもお客様が蚊に刺されることはなかったので多分それなりの効果はあるのだと思う。使わない時は逆さまにしておくなど商品のコンセプトとしては非常に良いのだが、このデザインや色はもう少し改善の余地があるのではと思う。部屋に置いたときにかなり違和感がある。茶色もあるようだがモノタロウでは取り扱いが無かったのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする