正面

- コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器 金鳥(KINCHO) 61353899 - コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器 金鳥(KINCHO) 61353899 - コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器 金鳥(KINCHO) 61353899 - コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器 金鳥(KINCHO) 61353899 - コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器 金鳥(KINCHO) 61353899

コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3個) 注文コード 61353899 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080

コバエ捕獲器。コバエを強力誘引、捕らえて殺虫!コバエがポットン史上最高の捕獲力(メーカー比)。新香調:まろやかな甘味系の香り。バニラフレグランス・バルサミコ酢、特選醸造エッセンスに加え、コバエ誘引植物「テンナンショウ」の香りを配合。キッチンなどでも使いやすい香りになりました(メーカー従来品比)。かわいいメリーゴーランド型デザイン コバエが好きなオレンジ色のカバー。新形状:食虫植物の形状とコバエが重力に逆らって登る習性をヒントに改良を加えた新形状カバー!コバエがのぼって容器内へ!(リーディングエッジ)側面にも施されたリーディングエッジ形状でコバエを容器内へとスムーズに誘導します。コバエの習性:マットのスキマに潜り込ませてコバエをキャッチ!食虫植物のスジがヒント。コバエはスジの段差にとまる→香りに誘われ歩いて穴にポットン!ポットンポットンよくとれる!生活害虫防除剤協議会登録。

用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61353899
2024-06-14
用途:
事務所で使用
建設業・工事業

何種類か使用しましたが、他のコバエ取りより効果的なので購入している

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする