アミ戸への虫の付着や小さな虫の侵入を防ぐために。香りで効きめ実感(香りが弱くなっても効きめは変わりません)KINCHO独自3D立体構造メッシュ 最後まで確かな効きめ。雨にぬれてもOK。強力貼付テープ採用(面ファスナー・メーカー比)。ハッカアクアの香り。200日用。2個入(アミ戸2枚分)。生活害虫剤防除剤協議会登録。MADE IN JAPAN【特長】●メッシュの中に練りこんだ薬剤と虫よけ香料がワイドに拡散し、ハッカアクアの爽やかな香りで虫よけ効果を実感できます。●香りが弱くなっても薬剤は約200日間安定して揮散し続け、効果を発揮します。●目立ちにくい茶色のケース入り。風が吹いても落ちにくい形状です。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>立体構造で表面積を拡大! ワイドに薬剤が広がる。効力アップ!(メーカー比)2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい! 虫コナーズは風向きにより、虫よけ効果が異なります。害虫が大量に飛来する場合は殺虫エアゾールと併用してください。軽量設計で、薄型タイプ、貼付テープ(面ファスナー)で簡単取り付け。