TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 車庫まわり
TOEX(LIXIL)の 車止め
TOEX(LIXIL)の アーチ型
スペースガード C60型 700×800
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61353969
品番
LNT28
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
南京錠付
材質
ステンレス
タイプ
取外し式
フタ
付き
ポール径(Φmm)
60.5
関連資料:
(0.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません