スペースガード G5型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ取外し式 スモークグリーン 注文コード61354030 品番LNH44
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はタイプ・色など6種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ形材+アルミ鋳物 スモークグリーン タイプ取外し式 フタ付き ポール径(Φmm)100
関連資料:(0.51MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする