TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 車庫まわり
TOEX(LIXIL)の 車止め
TOEX(LIXIL)の ポール型
スペースガード G5型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
取外し式
色
マイルドブラック
注文コード
61354039
品番
LNH45
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
南京錠付
材質
アルミ形材+アルミ鋳物
色
マイルドブラック
タイプ
取外し式
フタ
付き
ポール径(Φmm)
100
関連資料:
(0.54MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません