TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の 車庫まわり
TOEX(LIXIL)の 車止め
TOEX(LIXIL)の ポール型
衝突防止ポール B114型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼管 STK400
注文コード
61354118
品番
8PEE01DD
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。
用途
基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。
材質
鋼管 STK400
色
茶
タイプ
固定式
種類
本体
ポール径(Φmm)
114.3
関連資料:
(2.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません