衝突防止ポール B114型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼管 STK400 注文コード61354127 品番8PEE01HH
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。

用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。 材質鋼管 STK400 タイプ固定式 種類本体 ポール径(Φmm)114.3
関連資料:(2.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする