スペースガード S76型 埋込式 南京錠付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61354827 品番LNG46
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。

材質ステンレス タイプ埋込式 種類クサリ内蔵受 ポール径(Φmm)76.3
関連資料:(0.06MB)
注意
※車止めを上げ降ろしする際には、沈みカンを持って行い、手足をはさまないようにご注意ください。
※キーの管理者以外の方は施解錠しないでください。
※ロック部を叩くなど無理にポールを降下させないでください。故障の原因だけでなく急なポール降下によりケガをする恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする