スクレーパー付き 天然オレンジの剥離剤プロ用 2本セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(375mL×2本) 注文コード61354924 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トリガー付き流通商品と付替え用の2本セットに井上工具のマルチヘラ38mmを専用袋にセット。
シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。
広範囲に噴霧できるスプレータイプ。

用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。 付属品プラスチックマルチヘラ 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。" セット内容本体・詰替え用ボトル・マルチヘラ(38mm) 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。" 寸法(mm)210×98×47 容量(mL)375 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤。●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)" 入数2本(本体・詰替え用ボトル) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水で薄めず原液のまま使って下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
※自動車内、高温になる場所での保管はお止め下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが振ってからご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。

商品説明動画

コントラクターズソルベント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする